DENSO(デンソー)
遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
プラグ
消費電力(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70490263
EU-7RS
単相100V
あり
0.7
358×355×727
5.1
¥
69,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70490272
EU-10RS
単相100V
あり
1.0
358×362×897
6
¥
72,820
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
70490288
EU-10R
単相200V
なし
1.0
358×362×897
6.3
¥
72,820
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70490297
EU-15R
単相200V
なし
1.5
358×362×1107
7.2
¥
78,430
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください