曜日別特売

遠赤外線ヒーター

遠赤外線ヒーター - DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター - DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター - DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター - DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター - DENSO(デンソー)

複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。

タイプ2連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
消費電力(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70490306EU-20R100-319112.12.0528×362×897
128,260
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
70490315EU-30R100-318513.83.0528×362×1107
143,550
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする