DENSO(デンソー)
遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番
100-3192
質量(kg)
19.8
タイプ
3連タイプ
電源
三相200V
電源コード(m)
5
プラグ
なし
消費電力(kW)
4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
658×362×1107
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70490324
EU-45R
¥
203,390
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません