DENSO(デンソー)
遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)
3
内容量
1台
注意
※60分以上の連続稼働は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
プラグ
消費電力(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70490333
EU-7GS
単相100V
あり
0.7
358×355×727
5.1
¥
69,630
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
返品不可
70490342
EU-10GS
単相100V
あり
1.0
358×362×897
6
¥
76,120
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70490358
EU-10G
単相200V
なし
1.0
358×362×897
6.3
¥
76,120
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70490367
EU-15G
単相200V
なし
1.5
358×362×1107
7.2
¥
80,520
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください