曜日別特売

フリース付安全ベスト

フリース付安全ベスト - TRUSCOフリース付安全ベスト - TRUSCOフリース付安全ベスト - TRUSCO

シーンに合わせてリバーシブル仕様。
反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。
裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。
リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。
冬用ジャケットの上に着用可能。

オレンジ混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ベスト材質(反射材)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50生地(表)オックスフォード、(裏)フリース内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70490446TFAB-OR-XLXL
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
70490455TFAB-OR-XXLXXL
7,400
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする