曜日別特売

耐圧防爆構造クローズアッププラグ

耐圧防爆構造クローズアッププラグ - 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ - 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ - 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ - 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ - 島田電機
(1件のレビュー)
材質アルミ合金ダイカスト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
表面処理
N
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147835SBP-1610201528ジンカート(黒色)PF1/2
400
399
439(税込)
当日出荷
73431916SBPN-22202316.733ニッケルメッキPF3/4
500
499
549(税込)
当日出荷
73431925SBPN-2830251940ニッケルメッキPF1
700
699
769(税込)
当日出荷
73431934SBPN-3650292250ニッケルメッキPF1-1/4
900
899
989(税込)
当日出荷
73431943SBPN-42603222.557ニッケルメッキPF1-1/2
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
73431952SBPN-54110392571ニッケルメッキPF2
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147835
2018-09-28
用途: PFネジ穴のプラグとして
有限会社依田被服

全体にいい出来です。使用には問題ありませんが天面がやや薄い感じです。天面は上にでるなら、締めトルクは必要ないので12か14mmの凸ボルト型にしてもらえば取り付けはより楽です。全長はあと5mmくらい短い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする