コクヨ
ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き)
材質
座:ポリウレタンフォーム、脚:スチールパイプΦ38.1(クロムメッキ)、張地:エコPVCレザー
タイプ
W1800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×460×380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495258
CN-M152BVZN64
ミディアムマリン
1800×460×380
¥
57,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495188
CN-M152BVX06
ブラウン
1800×460×380
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495206
CN-M152BVXA4
ミディアムコーラル
1800×460×380
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495215
CN-M152BVX92
ライトローズ
1800×460×380
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495233
CN-M152BVX22
ライトミント
1800×460×380
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495242
CN-M152BVX62
ライトマリン
1800×460×380
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません