ロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き)

ロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ロビーチェアー 150シリーズ。3人用ローバック。

高さ(mm)670奥行(mm)600キャスターなし張地耐アルコールエコPVCレザー背もたれローバック肘掛なし人数3人設置場所屋外使用不可座高(mm)380材質(座面)ポリウレタンフォーム材質(背)ポリウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194027CN-150VZN221台ライトミント3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496073CN-150VZNE61台ブラック3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194133CN-151VZN221台ライトミント3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496168CN-151VZNE61台ブラック3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194955CN-155VZN221台ライトミント3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
93,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497726CN-155VZNE61台ブラック3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195068CN-156VZN221台ライトミント3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
87,900
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497814CN-156VZNE61台ブラック3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194499CN-M150VZN221台ライトミント3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
88,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194605CN-M151VZN221台ライトミント3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
82,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497543CN-M155VZNE61台ブラック3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
88,100
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195655CN-M156VZN221台ライトミント3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
82,500
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497638CN-M156VZNE61台ブラック3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
82,500
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194036CN-150VZN621台ライトマリン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194149CN-151VZN621台ライトマリン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194964CN-155VZN621台ライトマリン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
93,400
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195077CN-156VZN621台ライトマリン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
87,900
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194508CN-M150VZN621台ライトマリン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
88,100
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194614CN-M151VZN621台ライトマリン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
82,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195558CN-M155VZN621台ライトマリン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
88,100
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195664CN-M156VZN621台ライトマリン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
82,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194045CN-150VZN641台ミディアムマリン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194158CN-151VZN641台ミディアムマリン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194973CN-155VZN641台ミディアムマリン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
93,400
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195086CN-156VZN641台ミディアムマリン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
87,900
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194517CN-M150VZN641台ミディアムマリン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
88,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194623CN-M151VZN641台ミディアムマリン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
82,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195567CN-M155VZN641台ミディアムマリン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
88,100
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195673CN-M156VZN641台ミディアムマリン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
82,500
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496125CN-150VZNQ11台ホワイトグリーン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496213CN-151VZNQ11台ホワイトグリーン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497778CN-155VZNQ11台ホワイトグリーン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497866CN-156VZNQ11台ホワイトグリーン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497595CN-M155VZNQ11台ホワイトグリーン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
88,100
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497683CN-M156VZNQ11台ホワイトグリーン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
82,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829303CN-151VZN061台ダークブラウン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829337CN-156VZN061台ダークブラウン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495897CN-M150VZNE61台ブラック3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
88,100
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495985CN-M151VZNE61台ブラック3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
82,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829486CN-M155VZN061台ダークブラウン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
88,100
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829495CN-M156VZN061台ダークブラウン3801500×600×67029.05角パイプ脚タイプ
82,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340335CN-M155VZN221台ライトミント3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
88,100
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829328CN-155VZN061台ダークブラウン3801800×600×67032.7角パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70495942CN-M150VZNQ11台ホワイトグリーン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
88,100
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496037CN-M151VZNQ11台ホワイトグリーン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
82,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829294CN-150VZN061台ダークブラウン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829459CN-M150VZN061台ダークブラウン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
88,100
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829468CN-M151VZN061台ダークブラウン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
82,500
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496098CN-150VZN0D1台ソフトタンジェリン3801800×600×67032.7丸パイプ脚タイプ
93,400
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496186CN-151VZN0D1台ソフトタンジェリン3801500×600×67029.05丸パイプ脚タイプ
87,900
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする