曜日別特売

ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き)

ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ロビーチェアー 150シリーズ。2人用

注意
※CN-1591BVZN22については、生産工場の違いにより品番が異なる場合がございます。仕様に違いはございません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70496527CN-154BVZNE61台ブラック3801200×600×380-背なし-
62,700
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498173CN-159BVZNE61台ブラック3801200×600×380-背なし-
62,700
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194289CN-1541BVZN221台ライトミント3801200×460×38016.68背なしステンレスクラッド丸パイプ 38.1mm
55,400
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496432CN-1541BVZNE61台ブラック3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195217CN-1591BVZN221台ライトミント3801200×460×38016.68背なしステンレス角パイプ □32mm
55,400
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498085CN-1591BVZNE61台ブラック3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496344CN-M154BVZNE61台ブラック3801200×600×380-背なし-
57,400
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497997CN-M159BVZNE61台ブラック3801200×600×380-背なし-
57,400
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194745CN-M1541BVZN221台ライトミント3801200×460×38016.68背なしスチール丸パイプ 38.1mm、クロームメッキ
50,100
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496256CN-M1541BVZNE61台ブラック3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195804CN-M1591BVZN221台ライトミント3801200×460×38016.68背なしスチール角パイプ □32mm、クロームメッキ、アジャスター付き
50,100
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497902CN-M1591BVZNE61台ブラック3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194298CN-1541BVZN621台ライトマリン3801200×460×38016.68背なしステンレスクラッド丸パイプ 38.1mm
55,400
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195226CN-1591BVZN621台ライトマリン3801200×460×38016.68背なしステンレス角パイプ □32mm
55,400
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194754CN-M1541BVZN621台ライトマリン3801200×460×38016.68背なしスチール丸パイプ 38.1mm、クロームメッキ
50,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195813CN-M1591BVZN621台ライトマリン3801200×460×38016.68背なしスチール角パイプ □32mm、クロームメッキ、アジャスター付き
50,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496545CN-154BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×600×380-背なし-
62,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498198CN-159BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×600×380-背なし-
62,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496457CN-1541BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194307CN-1541BVZN641台ミディアムマリン3801200×460×38016.68背なしステンレスクラッド丸パイプ 38.1mm
55,400
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498103CN-1591BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195235CN-1591BVZN641台ミディアムマリン3801200×460×38016.68背なしステンレス角パイプ □32mm
55,400
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496362CN-M154BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×600×380-背なし-
57,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498015CN-M159BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×600×380-背なし-
57,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496274CN-M1541BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194763CN-M1541BVZN641台ミディアムマリン3801200×460×38016.68背なしスチール丸パイプ 38.1mm、クロームメッキ
50,100
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497927CN-M1591BVZN0D1台ソフトタンジェリン3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195829CN-M1591BVZN641台ミディアムマリン3801200×460×38016.68背なしスチール角パイプ □32mm、クロームメッキ、アジャスター付き
50,100
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496484CN-1541BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498137CN-1591BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496308CN-M1541BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70497954CN-M1591BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194343CN-154BVZN621台ライトマリン3801200×600×38019.7背なしステンレスクラッド丸パイプ 38.1mm
62,700
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195278CN-159BVZN621台ライトマリン3801200×600×38019.7背なしステンレス角パイプ □32mm
62,700
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194806CN-M154BVZN621台ライトマリン3801200×600×38019.7背なしスチール丸パイプ 38.1mm、クロームメッキ
57,400
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195865CN-M159BVZN621台ライトマリン3801200×600×38019.7背なしスチール角パイプ □32mm、クロームメッキ、アジャスター付き
57,400
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194359CN-154BVZN641台ミディアムマリン3801200×600×38019.7背なしステンレスクラッド丸パイプ 38.1mm
62,700
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195287CN-159BVZN641台ミディアムマリン3801200×600×38019.7背なしステンレス角パイプ □32mm
62,700
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194815CN-M154BVZN641台ミディアムマリン3801200×600×38019.7背なしスチール丸パイプ 38.1mm、クロームメッキ
57,400
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195874CN-M159BVZN641台ミディアムマリン3801200×600×38019.7背なしスチール角パイプ □32mm、クロームメッキ、アジャスター付き
57,400
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829635CN-M1541BVZN061台ダークブラウン3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829644CN-M1591BVZN061台ダークブラウン3801200×460×380-背なし-
50,100
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829513CN-1541BVZN061台ダークブラウン3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829529CN-1591BVZN061台ダークブラウン3801200×460×380-背なし-
55,400
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194334CN-154BVZN221台ライトミント3801200×600×38019.7背なしステンレスクラッド丸パイプ 38.1mm
62,700
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496572CN-154BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×600×380-背なし-
62,700
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195269CN-159BVZN221台ライトミント3801200×600×38019.7背なしステンレス角パイプ □32mm
62,700
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498225CN-159BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×600×380-背なし-
62,700
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194797CN-M154BVZN221台ライトミント3801200×600×38019.7背なしスチール丸パイプ 38.1mm、クロームメッキ
57,400
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496396CN-M154BVZNQ11台ホワイトグリーン3801200×600×380-背なし-
57,400
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする