ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き)

ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ロビーチェアー 150シリーズ。2人用ローバック。

注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194386CN-154VZN221台ライトミント-1200×600×67024.7ローバック無し
82,500
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496703CN-154VZNE61台-ブラック1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195314CN-159VZN221台ライトミント-1200×600×67024.7ローバック無し
82,500
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498356CN-159VZNE61台-ブラック1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194849CN-M154VZN221台ライトミント-1200×600×67024.7ローバック無し
77,300
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496615CN-M154VZNE61台-ブラック1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195908CN-M159VZN221台ライトミント-1200×600×67024.7ローバック無し
77,300
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498268CN-M159VZNE61台-ブラック1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194395CN-154VZN621台ライトマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
82,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195323CN-159VZN621台ライトマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
82,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194858CN-M154VZN621台ライトマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
77,300
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195917CN-M159VZN621台ライトマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
77,300
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496728CN-154VZN0D1台-ソフトタンジェリン1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194404CN-154VZN641台ミディアムマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
82,500
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498374CN-159VZN0D1台-ソフトタンジェリン1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195339CN-159VZN641台ミディアムマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
82,500
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496633CN-M154VZN0D1台-ソフトタンジェリン1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194867CN-M154VZN641台ミディアムマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
77,300
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498286CN-M159VZN0D1台-ソフトタンジェリン1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195926CN-M159VZN641台ミディアムマリン-1200×600×67024.7ローバック無し
77,300
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496755CN-154VZNQ11台-ホワイトグリーン1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498408CN-159VZNQ11台-ホワイトグリーン1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496667CN-M154VZNQ11台-ホワイトグリーン1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498313CN-M159VZNQ11台-ホワイトグリーン1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829477CN-M154VZN061台-ダークブラウン1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829504CN-M159VZN061台-ダークブラウン1200×600×670---
77,300
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829319CN-154VZN061台-ダークブラウン1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50829346CN-159VZN061台-ダークブラウン1200×600×670---
82,500
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496712CN-154VX061脚-ブラウン1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70496737CN-154VXA41台-ミディアムコーラル1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194413CN-154VZ921台ライトローズ-1200×600×67024.7ローバック無し
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498383CN-159VXA41台-ミディアムコーラル1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195348CN-159VZ921台ライトローズ-1200×600×67024.7ローバック無し
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496642CN-M154VXA41台-ミディアムコーラル1200×600×670---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194876CN-M154VZ921台ライトローズ-1200×600×67024.7ローバック無し
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498295CN-M159VXA41台-ミディアムコーラル1200×600×670---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195935CN-M159VZ921台ライトローズ-1200×600×67024.7ローバック無し
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496746CN-154VX921台-ライトローズ1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194429CN-154VZA41台ミディアムコーラル-1200×600×67024.7ローバック無し
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498392CN-159VX921台-ライトローズ1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195357CN-159VZA41台ミディアムコーラル-1200×600×67024.7ローバック無し
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496658CN-M154VX921台-ライトローズ1200×600×670---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194885CN-M154VZA41台ミディアムコーラル-1200×600×67024.7ローバック無し
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498304CN-M159VX921台-ライトローズ1200×600×670---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54195944CN-M159VZA41台ミディアムコーラル-1200×600×67024.7ローバック無し
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496764CN-154VX221台-ライトミント1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498417CN-159VX221台-ライトミント1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496676CN-M154VX221台-ライトミント1200×600×670---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70498322CN-M159VX221台-ライトミント1200×600×670---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70496773CN-154VX621台-ライトマリン1200×600×670---
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70496712CN-154VX0650829319CN-154VZN06CN-154VX06 ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 50829319ロビーチェアー 150シリーズ 2人掛け ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする