曜日別特売

果樹剪定鋸 魁 21

果樹剪定鋸 魁 21 - アルス果樹剪定鋸 魁 21 - アルス果樹剪定鋸 魁 21 - アルス果樹剪定鋸 魁 21 - アルス果樹剪定鋸 魁 21 - アルス
(4件のレビュー)

果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。

用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70498478SG-21
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】果樹剪定鋸 魁(SG) 果樹・生木剪定におすすめ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 切り口がきれい
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

スムーズに切れて、切り口がとてもきれいに仕上がります。
さすが果樹剪定鋸です。鞘もついていて、ベルトに通して携行できるのが便利です。

対象商品 : 70498478
2024-01-06
用途: 桃の木剪定作業
その他業種

初めて、替え刃が出来る物を購入しました。切れ味も良いようなので今後も使っていきたいです。

対象商品 : 70498478
2023-06-02
用途: 果樹・庭木の剪定
製造業

謳い文句の通り、軽い切れ味でとても良く切れます。細身で21cmの刃長は取り回しも良く、腰に付けていても邪魔になりません。耐久性も有り愛用しています。

対象商品 : 70498478
2021-11-30
用途: 果樹(ブドウ)の剪定
農・林・水産業

果樹の剪定の前に庭木の剪定に使ってみました。少し太めの枝も軽い力で しかも、途中で引っかかることもなく簡単に切れました。その上、スパッと刃物で切ったようなきれいな切り口でストレスゼロといった感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする