サンゲツ
SPシリーズ Fabric 織物
赤みのあるフローリングや建具との相性がよいシャープな織物調。表面強度アップ品です。
幅(cm)
92
仕様
表面強度アップ、防カビ
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1巻
注意
※糊はついていません。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500133
SP-2107
1
¥
600
取扱い終了
地域運賃
70500142
SP-2107
2
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500158
SP-2107
3
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500167
SP-2107
4
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500176
SP-2107
5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500185
SP-2107
6
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500194
SP-2107
7
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500203
SP-2107
8
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500212
SP-2107
9
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500228
SP-2107
10
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500237
SP-2107
11
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500246
SP-2107
12
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500255
SP-2107
13
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500264
SP-2107
14
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500273
SP-2107
15
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500282
SP-2107
16
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500298
SP-2107
17
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500307
SP-2107
18
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500316
SP-2107
19
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500325
SP-2107
20
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500334
SP-2107
25
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500343
SP-2107
30
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500352
SP-2107
35
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500368
SP-2107
40
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500377
SP-2107
45
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70500386
SP-2107
50
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください