エイ・ワイ・ファスナー
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途
コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材
コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)
スチール(三価クロメート処理)
材質(ナット)
亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)
ポリカボネート
注意
※引張強度はコンクリート強度(FC=21Nmm
2
)における参考値です
全10種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
ボルト寸法
選択してください
M4×25
M5×30
M6×40
M8×45
M10×50
ドリル径(Φmm)
選択してください
7.5
8.5
10.5
14
18
内容量
選択してください
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(240本)
1箱(480本)
1箱(800本)
1箱(1600本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ボルト寸法
筒径(Φmm)
筒長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85861727
PP-530
1箱(100本)
M5
M5×30
8
20.5
8.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70799112
PP-845
1箱(30本)
M8
M8×45
13.5
32
14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799128
PP-1050
1箱(15本)
M10
M10×50
17.3
38
18
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799155
PP-640
1箱(800本)
M6
M6×40
10
27
10.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799164
PP-845
1箱(480本)
M8
M8×45
13.5
32
14
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799173
PP-1050
1箱(240本)
M10
M10×50
17.5
38
18
オープン
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89731187
PP-425
1箱(100本)
M4
M4×25
7
17.5
7.5
オープン
取扱い終了
70799103
PP-640
1箱(50本)
M6
M6×40
10
27
10.5
オープン
取扱い終了
70799137
PP-425
1箱(1600本)
M4
M4×25
7
17.5
7.5
オープン
取扱い終了
70799146
PP-530
1箱(1600本)
M5
M5×30
8
20.5
8.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください