エイ・ワイ・ファスナー
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途
コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材
コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
材質(ナット)
亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)
ポリカーボネイト
注意
※引張強度はコンクリート強度(FC=21Nmm
2
)における参考値です
全10種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
ドリル径(Φmm)
選択してください
7.5
8.5
10.5
14
18
ボルト寸法
選択してください
M4×25
M5×30
M6×40
M8×45
M10×50
内容量
選択してください
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(240本)
1箱(480本)
1箱(800本)
1箱(1600本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ドリル径(Φmm)
筒径(Φmm)
筒長(mm)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89179806
SPP-530
1箱(100本)
M5
8.5
8
20.5
M5×30
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32634086
SPP-640
1箱(50本)
M6
10.5
10
27
M6×40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70799182
SPP-845
1箱(30本)
M8
14
13.5
32
M8×45
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799198
SPP-1050
1箱(15本)
M10
18
17.3
38
M10×50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799216
SPP-530
1箱(1600本)
M5
8.5
8
20.5
M5×30
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799225
SPP-640
1箱(800本)
M6
10.5
10
27
M6×40
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799234
SPP-845
1箱(480本)
M8
14
13.5
32
M8×45
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799243
SPP-1050
1箱(240本)
M10
18
17.3
38
M10×50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11615458
SPP-425
1箱(100本)
M4
7.5
7
17.5
M4×25
オープン
取扱い終了
70799207
SPP-425
1箱(1600本)
M4
7.5
7
17.5
M4×25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください