曜日別特売

2989.jp+ フイトルモップ

2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

フローリングのチリ・ホコリをキャッチ

繰り返し・詰め替え対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70521675SA-301本本体グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、モップ糸:アクリル315390×260×1275
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
特別運賃
70521684SA-301個スペアモップ糸:アクリル85390×260×10
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70521693SA-401本本体グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、モップ糸:アクリル450490×270×1275
3,580
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
70521702SA-401個スペアモップ糸:アクリル120490×270×10
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70521693
2024-04-21
用途: 床の掃除

今までレンタルモップを使ってましたが、年間だどかなりの金額になってましたので、経費削減で買い取りモップにしました。
自分で洗わないといけませんが、レンタルモップと変わらないくらいホコリもとります。
耐久性はわかりませんが、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする