2989.jp+ フイトルモップ

2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フイトルモップ - CONDOR(山崎産業)

体育館や店舗など広いフロアのから拭きに

繰り返し・詰め替え対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70521718CR-501本本体本体:グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、モップ糸:組成繊維:レーヨン・綿640×380×14901300
6,680
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
70521736CR-601本本体本体:グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、モップ糸:組成繊維:レーヨン・綿800×380×14901550
7,780
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
70521745CR-601個スペアモップ糸:組成繊維:レーヨン・綿800×380×15490
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70521754CR-901本本体本体:グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、モップ糸:組成繊維:レーヨン・綿1100×375×14902090
9,380
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
70521763CR-901個スペアモップ糸:組成繊維:レーヨン・綿1100×375×15745
5,380
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
70521727CR-501個スペアモップ糸:組成繊維:レーヨン・綿640×380×15380
3,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする