CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ フローリングワイパー
(1件のレビュー)
ミクロの繊維が細かいホコリをキャッチ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70521824
45
1本
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ABS樹脂、クッション:ポリエチレン
450×90×1320
500
本体
¥
5,180
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
70521833
45
1個
組成繊維:ポリエチレン・ポリエステル
475×200
4.8
スペア
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
70521842
60
1本
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ABS樹脂、クッション:ポリエチレン
600×90×1320
570
本体
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
70521858
60
1個
組成繊維:ポリエチレン・ポリエステル
630×200
6.3
スペア
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください