曜日別特売

2989.jp+ ネオカラーモップ♯8

2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ネオカラーモップ♯8 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに

繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70521885-グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、レバー:スチール、モップ糸:ポリエステル・レーヨン240×40×1470570糸付
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
特別運賃
70521894-グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、レバー:スチール240×40×1290450糸なし
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 清掃

現場清掃用で長く使ってます。特に苦情は無いので使用に問題無いのかという認識です。

対象商品 : 70521885
2018-11-08
用途: 床の清掃
運輸・通信業

今回モップ糸付きを購入しました。モップ本体については申し分ないのですが、付いてきたモップ糸のボリュームが思っていたのとは違い少なく、結局モップ糸を買い直す事になってしまいました。NoImageだったので糸の詳細が分かりませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする