CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ スナップモップ
床の水拭き・ワックスがけに
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、フック:ポリエチレン、組成繊維:ポリエステル50%・レーヨン50%
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×30×1485
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70521903
-
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください