CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ ネオカラーモップ#8/スナップモップ・共通
(1件のレビュー)
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
種別
スペア
材質
組成繊維:ポリエステル・レーヨン
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×40×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70521912
-
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください