CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ フリーハンドル
床の水拭き・ワックスがけに
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70521964
-
本体:グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン・ステンレス、 モップ糸:甲:ポリプロピレン、組成繊維:綿・ポリエステル
240×60×1545
590
135糸付
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
70521973
-
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン・ステンレス
90×60×1360
350
糸なし
¥
1,780
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください