曜日別特売

2989.jp+ フリーハンドル用糸ラーグ

2989.jp+ フリーハンドル用糸ラーグ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フリーハンドル用糸ラーグ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フリーハンドル用糸ラーグ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ フリーハンドル用糸ラーグ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

床の水拭き・ワックスがけに

材質本体:甲:ポリプロピレン、 モップ糸:組成繊維:綿・ポリエステル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×20×210繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70521982#200BR
948
839
923(税込)
当日出荷
70521998#200BE
948
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70521998
2024-07-03
用途: 床面の水洗いに使用
有限会社コスモサービス業

年配の女性作業員に絞りやすいと満足してしてます。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする