CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ モップ替糸
丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
材質
モップ糸:綿・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×40×200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522007
♯8CP-260
260
¥
948
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
70522016
♯8CP-300
300
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください