曜日別特売

2989.jp+ ぞうきんワイパー20

2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ぞうきんワイパー20 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

かがまずにフローリングや畳を水拭き

材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、ストッパー:ナイロン、ぞうきん:綿100%(約20cm×30cm)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×1230繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522025-
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522025
2024-05-08
用途: マンション清掃
みーやサービス業

今まで脚立を用意して作業していましたが
これ一本で解決しました。
かなりしっかりした作りなので
ゴシゴシ拭けます!

対象商品 : 70522025
2019-08-10
用途: トイレ掃除

使い捨てのウエスを噛ませて、トイレ掃除に使います。
使い勝手はとてもいいです。思ったよりもガッチリ布をつかんでくれます。
買ってよかった。わりと小さめなのもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70522025
2018-09-27
用途: 掃除の時
サービス業

立ったまま床拭きが出来るのでとても便利です
手で拭くより力が入るので、汚れがとても良く落ちます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする