CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ シルバーワイパーP
(1件のレビュー)
ワンタッチで水がしぼれる
種別
本体
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、スポンジ:セルローススポンジ
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×120×1370
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522034
-
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください