CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ ドライワイパー
床面の水・汚水・洗剤の除去に。皮付ゴムで水切れ抜群。メッキ加工で錆びにくい。グリップハンドルは抗菌加工付。細かな凹凸でグリップ力アップ。
種別
本体
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522068
-
740
大
460×85×1450
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
70522043
-
720
中
400×85×1450
¥
2,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200