2989.jp+ ドライワイパー 金具付

2989.jp+ ドライワイパー 金具付 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ドライワイパー 金具付 - CONDOR(山崎産業)

床面の水・汚水・洗剤の除去に。皮付ゴムで水切れ抜群。メッキ加工で錆びにくい。

種別スペア材質ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522052-200中平400×20×50
1,080
959
1,055(税込)
4日以内出荷
70522077-225大平460×20×50
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする