曜日別特売

2989.jp+ ドライワイパー特大90

2989.jp+ ドライワイパー特大90 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ドライワイパー特大90 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ドライワイパー特大90 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ドライワイパー特大90 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ドライワイパー特大90 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ドライワイパー特大90 - CONDOR(山崎産業)

床面の水・汚水・洗剤の除去に

繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522086-1本本体グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム1970870×95×1570
8,480
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
70522095-1個スペアゴム:合成ゴム215900×15×80
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする