CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ ラバーカップ洋式
トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所
トイレ
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522104
小
430
145×145×660
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70522113
大
520
165×165×670
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください