2989.jp+ ラバーカップ

2989.jp+ ラバーカップ - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ラバーカップ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。

使用場所トイレ材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522122325130×130×610
980
899
989(税込)
4日以内出荷
70522138450160×160×630
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522122
2018-12-05
用途: 洗面所の排水詰まりに
建設業・工事業

洗面所で詰まった場合によく使用します。大きさも手ごろです。
オーバーフロー口をしっかりと養生テープなどで塞ぎ、真空状態を作った状態で引っ張れば、8割がた詰まりは抜けますね。
欲をいえばテラモト製くらい柔らかければ尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする