曜日別特売

2989.jp+ グラススクイジー

2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ グラススクイジー - CONDOR(山崎産業)

業界初!衝撃に強いポリカーボネート製で、握りやすく、軽くて作業もラクラク。

種別本体材質ヘッド・グリップ:ポリカーボーネート、ゴムホルダー:アルミ合金、押えロックレバー:ポリアセタール、ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522208-100305×45×205
980
799
879(税込)
当日出荷
70522226-110405×45×205
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする