曜日別特売

2989.jp+ ホームダストA

2989.jp+ ホームダストA - CONDOR(山崎産業)

金属製だから丈夫で長持ち

材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリプロピレン質量(g)218寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×335×115繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522375-
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする