CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 庭箒(アレン)
Pタイル等平滑な床用。しなやかな天然素材。
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:アレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522436
-
230×25×810
¥
880
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
70522445
-
235×25×1290
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200