CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ マンションブルーム(PP)
こんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
609
~
税込
¥
670
~
(6)
(1件のレビュー)
玄関・ベランダ用。コシのある化学繊維が重量ゴミまでしっかり掃きとる。
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン、チリトリ:ポリプロピレン
質量(g)
325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×45×820
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522506
-
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください