曜日別特売
(4件のレビュー)

毛先が割れているから細かいゴミまでしっかりキャッチ。

材質キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):ポリプロピレン、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン、チリトリ:ポリプロピレン質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×45×530繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522515-
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522515
2023-05-31
用途: ベランダ等の狭い場所の清掃に使用
サービス業

コンパクトなのが良い・・・作業車の隙間に収納出来て使いやすいです。毛先が柔らかいのが難点です・・・もう少し硬い方がベランダの排水溝等の清掃には使いやすいので改良を望みます。

対象商品 : 70522515
2022-09-19
用途: 平時の駐車場及び道路わきの清掃
その他業種

形状がコンパクトで掃き掃除が容易にできる。但し、難を言えばほうきの掃きだし部の素材がポリプロピレンであれば強度があって掃き残しのないほうきであったろうと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 70522515
2018-04-30
用途: トイレ掃除用
個人のお客様

コンパクトなので良いかなと思いました。でももう少しほうきの柄が長かったらよかったかな。

対象商品 : 70522515
2020-06-10
用途: ベランダの掃除
その他業種

ほうきの先が、やわやわです。ベランダのお掃除用としては、ほうきの先の固さが全く足りませんでした。柄の水色はとても可愛いし、小ぶりなサイズも良かったのですが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする