Daily Clean ラバーカップ洋式

Daily Clean ラバーカップ洋式 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!

使用場所トイレ材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム質量(g)430大きさ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522646-
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 大便器や汚物処理室つまり

口先が小さくなっているものが欲しくて購入したが、思ったより小さく、大便器に使用するには外周口が小さかったので反省。

対象商品 : 70522646
2022-07-12
用途: トイレつまり用にし使用
サービス業

しっかりとした作りと使い易い程よいゴムの強度でしっかりと詰まり解消しました。

対象商品 : 70522646
2019-07-08
用途: トイレつまり対応用具として
医療・福祉・介護関連業

以前使用していた用具に比べ、使いやすく助かります。また必要になったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする