CONDOR(山崎産業)
Daily Clean ラバーカップ洋式
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。
使用場所
トイレ
材質
キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)
530
大きさ
大
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522655
-
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください