曜日別特売

Daily Clean ラバーカップ

Daily Clean ラバーカップ - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ラバーカップ - CONDOR(山崎産業)

浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。

使用場所トイレ材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522664-340
880
599
659(税込)
当日出荷
70522673-460
1,180
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする