CONDOR(山崎産業)
Daily Clean ホームダスト
床面にピッタリフィット。小さなゴミも逃さず取れる。
材質
本体:ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522698
-
¥
328
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください