曜日別特売

バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付

バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

石けんカスや黒ずみ汚れに!

材質毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、ケース:エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂質量(g)62適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522917-ピンク
648
499
549(税込)
当日出荷
70522926-ブルー
648
499
549(税込)
当日出荷
70522935-グリーン
648
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バスボンくん洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70522935-06654448-- バスボンくん抗菌 洗面台スッキリ ポンポン持ち手付 ホワイト CONDOR(山崎産業) 06654448バスボンくん抗菌 洗面台スッキリ ポンポン持ち手付 ホワイトCONDOR(山崎産業)1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522917
2024-08-09
用途: 掃除
コンフォームウチダ株式会社建設業・工事業

洗面台に設置しておけば、誰もが気軽に掃除できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする