バクマ工業
パイプファン・人感センサー付(連結端子)
用途
強制換気用
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.7(0.68)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
2.3/2.8
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
人感センサー
風量(m
3
/h)
51/53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548774
KPT-08JD
¥
18,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください