バクマ工業
パイプファン・電気シャッター付(連結端子)
用途
強制換気用
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.77(0.75)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
4.9/5.2
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
電気式シャッター
風量(m
3
/h)
50/51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548792
KPT-08SD
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください