バクマ工業
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)
用途
強制換気用
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.79(0.77)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
5.2/5.6
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
人感センサー+電気シャッター
風量(m
3
/h)
50/51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548808
KPT-08JS
¥
20,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください