バクマ工業
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)
用途
強制換気用
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.7(0.68)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
(強)27/28、(弱)21
機能
常時換気機能+人感センサー
風量(m
3
/h)
(強)51/53、(弱)36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548826
KPT-08JL
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください