バクマ工業
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)
用途
強制換気用
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.62(0.61)
色
アイボリー
タイプ
プロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1.8/2.2
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
24/26
風量(m
3
/h)
60/63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548878
KPI-08DS
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください