パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)

パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) - バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) - バクマ工業
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70548896KPIH-08D
11,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする