バクマ工業
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)
(1件のレビュー)
用途
強制換気用
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.58(0.57)
タイプ
プロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1.8/2.2
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
22/24
風量(m
3
/h)
68/70
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548914
KP-08DS
¥
11,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください