バクマ工業
パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)
(1件のレビュー)
用途
強制換気用
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.65
タイプ
プロペラファン(風量形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
3.7/4.2
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
30/31
風量(m
3
/h)
136/138
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548923
KP-12D
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください