バクマ工業
パイプファン・格子形(大風量形)(プラグコード付)
用途
強制換気用
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.58(0.57)
タイプ
プロペラファン(風量形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
3.8/4.7
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
30.5/32.5
風量(m
3
/h)
92/95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548966
KPH-08
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください