曜日別特売

ルーキーV トイレの洗剤

ルーキーV トイレの洗剤 - 第一石鹸ルーキーV トイレの洗剤 - 第一石鹸
(28件のレビュー)

温水洗浄暖房便座、ポータブルトイレのプラスチックにも安心。除菌もでき汚れの付着をおさえます。

用途便器内、便器まわり、床などの汚れ落としと除菌、用便後のニオイ消し液性中性成分界面活性剤(4%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤種別液体香りミント使用量便器内約3回噴射、床、便器まわり1m2に対して約3回噴射使用場所トイレ内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70525096-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: トイレ掃除
サービス業

香が気に入っており小便器・大便器の掃除の時に使っています。長年使用しており他の洗剤の使用は考えられません。

2025-10-25
用途: 温水洗浄便座
ヴィレッジGOLF 大分高城店

アルカリ洗剤でないと今どきのトイレは故障します。
洗浄力はいいです

対象商品 : 70525096
2025-05-09
用途: トイレ清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

近くの量販店には、トイレ洗剤の詰め替えにこのサイズは、まず無い。4Lの詰め替えはコスパがいいとしか言えない。酸性系はたまにしか使わないから大容量はそんなに必要ないけど、普段使いのトイレ洗剤は、こまめに使うのでまあまあの量があった方がお得に感じます。

2024-10-08
用途: 毎日のトイレ掃除
製造業

毎日使用するので低価格で助かります。
かすかに香りがするのも良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 70525096
2024-10-23
用途: 日々の掃除
教育・研究機関

スプレーボトルに詰め替えて使用しています。普段使いですので安いのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 70525096
2024-08-29
用途: 一般作業

中性洗剤を探していたので助かります。洗浄力はそれなり?

対象商品 : 70525096
2023-12-18
用途: トイレの洗浄
伸興産業株式会社

中性なのでよいです。
温水便座は酸性やアルカリ性はダメだとTOTOさんに言われました。
お徳用は助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 70525096
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする